3 Ali/Ylijänniterele - GKRC-02F
GKRC-02F 3~ 230V ALI-/YLIJ.
Sähkönumero:
2703003
GTIN:
6410027030036
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Toiminta: • Alijännite-Ylijännite-Vaihejärjestys • Aliännitteen asetusalue (0,70-1,2)xUn • Ylijännitteen asetusalue (0,8-1,30)xUn • 230 V AC ±10% 50/60 Hz • Aseteltava viive 0,1 - 10s • 3-vaiheinen / 4 johdinta (Tähti)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: 3 Ali/Ylijänniterele
- Tuotenimi: GKRC-02F
- Yleisnimi: Valvontarele
- Tavaramerkki: ENTES
- GTIN: 6410027030036
- Toimittajan tuotekoodi: GKRC-02F
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 16
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.13 kg
- Tilavuus: 0.311 L
- Pituus: 100 mm
- Leveys: 45 mm
- Korkeus: 69 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Vaihevalvontarele
- Alijännitetunnistus: Kyllä
- Ylijännitetunnistus: Kyllä
- Vaihesymmetrianvalvonta: Kyllä
Kirjoita arvostelu