Teholähde - CP-C.1 24/10.0-C,lähtö:24VDC/1

tulo:100-240VAC/90-350VDC, pinnoitetut piirilevyt
Sähkönumero: 2712544
GTIN: 4013614503856
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Teholähde
  • Tuotenimi: CP-C.1 24/10.0-C,lähtö:24VDC/1
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 4013614503856
  • Toimittajan tuotekoodi: 1SVR360663R2001

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1.3 kg
  • Tilavuus: 2.419 L
  • Pituus: 168 mm
  • Leveys: 90 mm
  • Korkeus: 160 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Teholähde DC
  • Leveys: 60 mm mm
  • Korkeus: 129.4 mm mm
  • Syvyys: 136 mm mm
  • Upotuskorkeus: 129.4 mm mm
  • Energiankulutus: 256 VA VA
  • Upotusleveys: 60 mm mm
  • Laajennettava: Ei
  • Soveltuu turvakäyttöön: Ei
  • Syöttöjännitteen tyyppi: AC/DC
  • Lähtöteho: 240 W W
  • Ulostulojännite stabiloitu: Kyllä
  • Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
  • Kiskoasennus mahdollista: Kyllä
  • Seinäasennus mahdollista: Ei
  • Stabiloitu: Kyllä
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Suora-asennus mahdollista: Ei
  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite: 24...24 V V
  • Toinen toisio lähtöjännite: 0...0 V V
  • Kolmas toisio lähtöjännite: 0...0 V V
  • Toisiojännite säädettävä: Ei
  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ: 85...264 V V
  • Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ: 85...264 V V
  • Mitoitussyöttöjännite, DC: 90...300 V V
  • Oikosulkukesto: Kyllä
  • Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan: Ei ole
  • Enimmäislähtövirta 1: 15 A A
  • Enimmäislähtövirta 2: 0 A A
  • Enimmäislähtövirta 3: 0 A A
  • Turvaluokka SIL IEC 61508: Ei ole
  • Nimellinen lähtöjännite 1: 24 V V
  • Nimellinen lähtöjännite 2: 0 V V
  • Nimellinen lähtöjännite 3: 0 V V
  • Nimellislähtövirta 1: 10 A A
  • Nimellislähtövirta 2: 0 A A
  • Nimellislähtövirta 3: 0 A A
  • Kotelointiluokka (NEMA): 1
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Teholähde - CP-C.1 24/10.0-C,lähtö:24VDC/1
Arvostele