Teholähde - CP-C.1 24/5.0-C,lähtö:24VDC/5A
tulo:100-240VAC/90-350VDC, pinnoitetut piirilevyt
Sähkönumero:
2712543
GTIN:
4013614503849
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teholähde
- Tuotenimi: CP-C.1 24/5.0-C,lähtö:24VDC/5A
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 4013614503849
- Toimittajan tuotekoodi: 1SVR360563R2001
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.85 kg
- Tilavuus: 1.882 L
- Pituus: 168 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 160 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Teholähde DC
- Leveys: 40 mm mm
- Korkeus: 129.4 mm mm
- Syvyys: 136 mm mm
- Upotuskorkeus: 129.4 mm mm
- Energiankulutus: 132 VA VA
- Upotusleveys: 40 mm mm
- Laajennettava: Ei
- Soveltuu turvakäyttöön: Ei
- Syöttöjännitteen tyyppi: AC/DC
- Lähtöteho: 120 W W
- Ulostulojännite stabiloitu: Kyllä
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Kiskoasennus mahdollista: Kyllä
- Seinäasennus mahdollista: Ei
- Stabiloitu: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Suora-asennus mahdollista: Ei
- Ensimmäinen toisio lähtöjännite: 24...24 V V
- Toinen toisio lähtöjännite: 0...0 V V
- Kolmas toisio lähtöjännite: 0...0 V V
- Toisiojännite säädettävä: Ei
- Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ: 85...264 V V
- Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ: 85...264 V V
- Mitoitussyöttöjännite, DC: 90...300 V V
- Oikosulkukesto: Kyllä
- Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan: Ei ole
- Enimmäislähtövirta 1: 7.5 A A
- Enimmäislähtövirta 2: 0 A A
- Enimmäislähtövirta 3: 0 A A
- Turvaluokka SIL IEC 61508: Ei ole
- Nimellinen lähtöjännite 1: 24 V V
- Nimellinen lähtöjännite 2: 0 V V
- Nimellinen lähtöjännite 3: 0 V V
- Nimellislähtövirta 1: 5 A A
- Nimellislähtövirta 2: 0 A A
- Nimellislähtövirta 3: 0 A A
- Kotelointiluokka (NEMA): 1
Kirjoita arvostelu