Teholähde - CP-C.1 24/5.0,lähtö:24VDC/5A

tulo:100-240VAC/90-350VDC
Sähkönumero: 2712518
GTIN: 4013614503818
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
CP-C.1-sarja

CP-C.1-teholähteet ovat ABB:n erittäin suorituskykyinen ja edistynein tuotesarja.Se on erinomaisen tehokkuutensa, luotettavuutensa ja innovatiivisen toiminnallisuutensa vuoksi valmis suoriutumaan vaativimmistakin teollisista sovelluksista. Näissä teholähteissä on 50 %:n integroitu tehoreservi, ja ne toimivat jopa 94 %:n hyötysuhteella. Ne on varustettu ylikuumenemissuojalla ja aktiivisella tehokertoimen korjauksella. Laajan tasa- tai vaihtovirtatuloalueen ja laajojen maailmanlaajuisten hyväksyntöjen yhdistelmän ansiosta CP-C.1-teholähteet ovat suosituin valinta ammattimaisiin tasavirtasovelluksiin. Tehoa ohjauseen.

Edut

  • Tehoreservi ja korkeiden huippuvirtojen kytkentä pitävät sovelluksesi käynnissä
  • Suuri, jopa 94 %:n hyötysuhde vähentää energiankulutusta ja säästää rahaa ja tilaa vähentäen samalla lämmön syntymistä
  • Luotettava ankarissa ympäristöissä, koska tuote soveltuu äärimmäisiin lämpötilaolosuhteisiin

Ominaisuudet

  • Nimellislähtöjännite 24 V DC
  • Nimellislähtövirrat 5 A, 10 A ja 20 A
  • Nimellislähtötehot 120 W, 240 W ja 480 W
  • Korkea hyötysuhde, jopa 94 %
  • Ympäristön lämpötila käytön aikana -25 - +70 °C
  • Vapaa konvektiojäähdytys (ei koneellista jäähdytystä tuulettimilla)
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Teholähde
  • Tuotenimi: CP-C.1 24/5.0,lähtö:24VDC/5A
  • Yleisnimi: Teholähde
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 4013614503818
  • Toimittajan tuotekoodi: 1SVR360563R1001

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.96 kg
  • Tilavuus: 2.957 L
  • Pituus: 168 mm
  • Leveys: 160 mm
  • Korkeus: 110 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Teholähde DC
  • Leveys: 40 mm mm
  • Korkeus: 129.4 mm mm
  • Syvyys: 136 mm mm
  • Upotuskorkeus: 129.4 mm mm
  • Energiankulutus: 132 VA VA
  • Upotusleveys: 40 mm mm
  • Laajennettava: Ei
  • Soveltuu turvakäyttöön: Ei
  • Syöttöjännitteen tyyppi: AC/DC
  • Lähtöteho: 120 W W
  • Ulostulojännite stabiloitu: Kyllä
  • Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
  • Kiskoasennus mahdollista: Kyllä
  • Seinäasennus mahdollista: Ei
  • Stabiloitu: Kyllä
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Suora-asennus mahdollista: Ei
  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite: 24...24 V V
  • Toinen toisio lähtöjännite: 0...0 V V
  • Kolmas toisio lähtöjännite: 0...0 V V
  • Toisiojännite säädettävä: Ei
  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ: 85...264 V V
  • Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ: 85...264 V V
  • Mitoitussyöttöjännite, DC: 90...300 V V
  • Oikosulkukesto: Kyllä
  • Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan: Ei ole
  • Enimmäislähtövirta 1: 7.5 A A
  • Enimmäislähtövirta 2: 0 A A
  • Enimmäislähtövirta 3: 0 A A
  • Turvaluokka SIL IEC 61508: Ei ole
  • Nimellinen lähtöjännite 1: 24 V V
  • Nimellinen lähtöjännite 2: 0 V V
  • Nimellinen lähtöjännite 3: 0 V V
  • Nimellislähtövirta 1: 5 A A
  • Nimellislähtövirta 2: 0 A A
  • Nimellislähtövirta 3: 0 A A
  • Kotelointiluokka (NEMA): 1
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Teholähde - CP-C.1 24/5.0,lähtö:24VDC/5A
Arvostele