Teholähde - CP-C.1 24/10.0,lähtö:24VDC/10A
tulo:100-240VAC/90-350VDC
Sähkönumero:
2712517
GTIN:
4013614503825
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
CP-C.1-sarja
CP-C.1-teholähteet ovat ABB:n erittäin suorituskykyinen ja edistynein tuotesarja.Se on erinomaisen tehokkuutensa, luotettavuutensa ja innovatiivisen toiminnallisuutensa vuoksi valmis suoriutumaan vaativimmistakin teollisista sovelluksista. Näissä teholähteissä on 50 %:n integroitu tehoreservi, ja ne toimivat jopa 94 %:n hyötysuhteella. Ne on varustettu ylikuumenemissuojalla ja aktiivisella tehokertoimen korjauksella. Laajan tasa- tai vaihtovirtatuloalueen ja laajojen maailmanlaajuisten hyväksyntöjen yhdistelmän ansiosta CP-C.1-teholähteet ovat suosituin valinta ammattimaisiin tasavirtasovelluksiin. Tehoa ohjauseen.
Edut
- Tehoreservi ja korkeiden huippuvirtojen kytkentä pitävät sovelluksesi käynnissä
- Suuri, jopa 94 %:n hyötysuhde vähentää energiankulutusta ja säästää rahaa ja tilaa vähentäen samalla lämmön syntymistä
- Luotettava ankarissa ympäristöissä, koska tuote soveltuu äärimmäisiin lämpötilaolosuhteisiin
Ominaisuudet
- Nimellislähtöjännite 24 V DC
- Nimellislähtövirrat 5 A, 10 A ja 20 A
- Nimellislähtötehot 120 W, 240 W ja 480 W
- Korkea hyötysuhde, jopa 94 %
- Ympäristön lämpötila käytön aikana -25 - +70 °C
- Vapaa konvektiojäähdytys (ei koneellista jäähdytystä tuulettimilla)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teholähde
- Tuotenimi: CP-C.1 24/10.0,lähtö:24VDC/10A
- Yleisnimi: Teholähde
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 4013614503825
- Toimittajan tuotekoodi: 1SVR360663R1001
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.255 kg
- Tilavuus: 2.339 L
- Pituus: 156 mm
- Leveys: 163 mm
- Korkeus: 92 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Teholähde DC
- Leveys: 60 mm mm
- Korkeus: 129.4 mm mm
- Syvyys: 136 mm mm
- Upotuskorkeus: 129.4 mm mm
- Energiankulutus: 256 VA VA
- Upotusleveys: 60 mm mm
- Laajennettava: Ei
- Soveltuu turvakäyttöön: Ei
- Syöttöjännitteen tyyppi: AC/DC
- Lähtöteho: 240 W W
- Ulostulojännite stabiloitu: Kyllä
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Kiskoasennus mahdollista: Kyllä
- Seinäasennus mahdollista: Ei
- Stabiloitu: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Suora-asennus mahdollista: Ei
- Ensimmäinen toisio lähtöjännite: 24...24 V V
- Toinen toisio lähtöjännite: 0...0 V V
- Kolmas toisio lähtöjännite: 0...0 V V
- Toisiojännite säädettävä: Ei
- Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ: 85...264 V V
- Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ: 85...264 V V
- Mitoitussyöttöjännite, DC: 90...300 V V
- Oikosulkukesto: Kyllä
- Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan: Ei ole
- Enimmäislähtövirta 1: 15 A A
- Enimmäislähtövirta 2: 0 A A
- Enimmäislähtövirta 3: 0 A A
- Turvaluokka SIL IEC 61508: Ei ole
- Nimellinen lähtöjännite 1: 24 V V
- Nimellinen lähtöjännite 2: 0 V V
- Nimellinen lähtöjännite 3: 0 V V
- Nimellislähtövirta 1: 10 A A
- Nimellislähtövirta 2: 0 A A
- Nimellislähtövirta 3: 0 A A
- Kotelointiluokka (NEMA): 1
Kirjoita arvostelu