18toimintoa,1vk,10A,8-230VUC - MFZ12DX-UC,aikarele,DIN,analog
Analoginen monitoimiaikarele DIN-kiskoon, (1) potentiaalivapaa vaihtokosketin 10A/250V AC. Hehkulamppukuorma 2000W, ohjausjännite 8¿230V AC/DC, nollapistekytkentä, leveys 18mm, käyttöjännite 230 V AC.
Sähkönumero:
2701803
GTIN:
4010312603086
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Analogue settable universal control voltage Multifunction Time Relay MFZ12DX-UC
Analogue settable universal control voltage Multifunction Time Relay MFZ12DX-UC with 18 functions.
1 CO contact potential free 10A/250V AC. Incandescent lamps 2000W*
Standby loss 0.4 watt only.
Modular device for DIN-EN 60715 TH35 rail mounting.
1 module = 18mm wide, 58mm deep.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: 18toimintoa,1vk,10A,8-230VUC
- Tuotenimi: MFZ12DX-UC,aikarele,DIN,analog
- Yleisnimi: Aikarele monitoimi
- Tuotesarja: Sarja 12
- Tavaramerkki: ELTAKO
- GTIN: 4010312603086
- Toimittajan tuotekoodi: MFZ12DX-UC
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.087 kg
- Tilavuus: 0.126 L
- Pituus: 20 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Aikarele erillisasennukseen
Kirjoita arvostelu