veto/päästöh.työ/tauko.vilkku - MFZ12DDX-UC,aikarele,DIN,1vk

Digitaalinen monitoimiaikarele DIN-kiskoon, (1) potentiaalivapaa vaihtokosketin 10A/250V AC. Hehkulamppukuorma 2000W, ohjausjännite 8¿230V AC/DC, nollapistekytkentä, 18 toimintoa, leveys 18mm, käyttöjännite 230 V AC.
Sähkönumero: 2701802
GTIN: 4010312603079
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Digitaalinen monitoimiaikarele, 18-eri toimintota - Yksi rele moneen kohteeseen!

  • 1 potentiaalivapaa vaihtokosketin (CO) 10A/250V AC
  • Yleinen ohjausjännite 8-230V AC/DC, ohjausjännite on sama kuin käyttöjännite
  • 18-toimintoa
  • Sekä toiminto että aika asetukset valitaan etupaneelin painikkeilla ja ne näkyvät nestekidenäytöllä
  • Patentoitu Eltako Duplex-tekniikka (DX)
  • 1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm
  • Valmiustilan kulutus vain 0,05-0,5 wattia
  • Vain kaksi painiketta säätöjen asetusta varten
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: veto/päästöh.työ/tauko.vilkku
  • Tuotenimi: MFZ12DDX-UC,aikarele,DIN,1vk
  • Yleisnimi: Aikarele monitoimi
  • Tuotesarja: Sarja 12
  • Tavaramerkki: ELTAKO
  • GTIN: 4010312603079
  • Toimittajan tuotekoodi: MFZ12DDX-UC

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.085 kg
  • Tilavuus: 0.131 L
  • Pituus: 22 mm
  • Leveys: 90 mm
  • Korkeus: 66 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 11 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Aikarele erillisasennukseen
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:veto/päästöh.työ/tauko.vilkku - MFZ12DDX-UC,aikarele,DIN,1vk
Arvostele