Termostaatti - Tsense FLAT IP21 16A 40% A
ecoDesign kojerasia-asennettava termostaatti. Lattia, huone, yhdistelmä ja sulanapito ominaisuudet. Mahdollisuus sovelluksella tehdä energiansäästöohjelma. 230V/16A IP21. EcoDesign pisteet 40% (paras mahdollinen)
Sähkönumero:
2601000
GTIN:
6429830046431
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tuotepakkaus sisältää lattia-anturin, 55x55 exxact sovitteen, 55x55 Elko plus/rs-16 sovitteen sekä kehyksen. Ladattavissa ilmainen IOS ja Android app viikko-ohjelmointiin. Voidaan myös käyttää ilman sovellusta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Termostaatti
- Tuotenimi: Tsense FLAT IP21 16A 40% A
- Tavaramerkki: Taelek Oy
- GTIN: 6429830046431
- Toimittajan tuotekoodi: TSENSE-FLAT-40-A
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.195 kg
- Tilavuus: 1.041 L
- Pituus: 112 mm
- Leveys: 112 mm
- Korkeus: 83 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Huonetermostaatti kellolla
- Väri: Valkoinen
- Teholähteen tyyppi: 230 V
- Mitta-alue: 5...35 °C °C
- Käyttö: Väännin
- Kellotyyppi: Viikkokello
- Kotelointiluokka (IP): IP21
- Kosketintyyppi: sulkukosketin (NO)
- Maksimikontaktijännite: 250 V V
- Vastaanotin: Kyllä
- Säätötapa: Muu
- Lämpötila luettavissa: Kyllä
- Lämmitys: Kyllä
- Kosketinkuorma max.: 16 A A
- Ulkoinen anturi: Kyllä
Kirjoita arvostelu