• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Pistorasia - 11511 2P+E 230V 16A IP20

11511 2P+E 230V 16A SCHUKO-Pistorasia Uppo sininen
Sähkönumero: 2512800
GTIN: 4015394192442
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

SCHUKO-Pistorasia IP20, Uppoasennus, väri sininen, laippakoko 50×50mm

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pistorasia
  • Tuotenimi: 11511 2P+E 230V 16A IP20
  • Tavaramerkki: UTU POWEL
  • GTIN: 4015394192442
  • Toimittajan tuotekoodi: 11511

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.035 kg
  • Tilavuus: 0.092 L
  • Pituus: 47 mm
  • Leveys: 50 mm
  • Korkeus: 39 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Voimapistorasia (CEE)
  • Malli / Tyyppi: uppoasennus
  • RAL-numero: 5007
  • Kaapeliläpivienti: Ei ole
  • Materiaali: Muovi
  • Kiinnitystapa: ulkoinen kiinnitys
  • IEC-luokitettu virran voimakkuus: 16 A A
  • Liitäntätapa: ruuviton liitos
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Tunnisteväri: Sininen
  • Jännite EN 60309-2 mukaan: 230 V (50+60 Hz) sininen
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pistorasia - 11511 2P+E 230V 16A IP20
Arvostele