Pistorasia Elko Plus - 2S/16A/IP21 UPJ/R MUS OceanP

ELKO Plus 2-PR R/JL Musta Ocean Plastic
Sähkönumero: 2504096
GTIN: 7020160300201
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

ELKO Plus Ocean Plastic tuotteissa pintamuovit on valmistettu kierrätysmuovista. Muovin raaka-aineet on kerätty vanhoista kalastusverkoista, jotka aiheuttavat paljon vahinkoa jäädessään luontoon. Ocean Plastic sarjaan kuuluu 14 tuotetta, kytkimiä, pistorasioita ja kehykset. Tuotteet tunnistaa alakulmaan kaiverretusta Ocean Plastic logosta. Ocean Plastic kalusteet tulevat vain mustina ja väritykseltään ne vastaavat ELKO Plus mustia kalusteita. Tällöin Ocean Plastic sarjaa on mahdollista täydentää ELKO Plus mustilla tuotteilla.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pistorasia Elko Plus
  • Tuotenimi: 2S/16A/IP21 UPJ/R MUS OceanP
  • GTIN: 7020160300201
  • Toimittajan tuotekoodi: EKO30020

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.125 kg
  • Tilavuus: 0.442 L
  • Pituus: 107 mm
  • Leveys: 86 mm
  • Korkeus: 48 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 5 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pistorasia
  • Asennustapa: uppoasennus
  • Väri: Antrasiitti
  • Malli / Tyyppi: suojamaadoitettu (SCHUKO)
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Kytkentätapa: Ruuviliitos
  • Suojakosketin: Kyllä
  • Kiinnitystapa: kynsi-/ruuvikiinnitys
  • Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pistorasia Elko Plus - 2S/16A/IP21 UPJ/R MUS OceanP
Arvostele