Pistorasia Elko Plus - 2S/16A/250V/IP21 UPR MUS OceaP
ELKO Plus 2-PR matala kiinteä peitelevy RL Musta Ocean Plastic
Sähkönumero:
2504094
GTIN:
7020160300171
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ELKO Plus Ocean Plastic tuotteissa pintamuovit on valmistettu kierrätysmuovista. Muovin raaka-aineet on kerätty vanhoista kalastusverkoista, jotka aiheuttavat paljon vahinkoa jäädessään luontoon. Ocean Plastic sarjaan kuuluu 14 tuotetta, kytkimiä, pistorasioita ja kehykset. Tuotteet tunnistaa alakulmaan kaiverretusta Ocean Plastic logosta. Ocean Plastic kalusteet tulevat vain mustina ja väritykseltään ne vastaavat ELKO Plus mustia kalusteita. Tällöin Ocean Plastic sarjaa on mahdollista täydentää ELKO Plus mustilla tuotteilla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia Elko Plus
- Tuotenimi: 2S/16A/250V/IP21 UPR MUS OceaP
- Tavaramerkki: ELKO
- GTIN: 7020160300171
- Toimittajan tuotekoodi: EKO30017
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.123 kg
- Tilavuus: 0.386 L
- Pituus: 107 mm
- Leveys: 86 mm
- Korkeus: 42 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: uppoasennus
- Väri: Musta
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 2
- Lukittava: Ei
- Saranoitu kansi: Ei
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Pinnan suojaus: Lakattu
- Merkinantolampulla: Ei
- Vaiheiden lukumäärä: 1
- Parannettu kosketussuojaus: Ei
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Päälle/pois-kytkimellä: Ei
- Merkintäpaikka: Ei
- Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kääntyvä keskiosa: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Vikavirtasuojaus: Ei
- Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
- Eristetty asennus: Ei
- Materiaali: Muovi
- Mitoitettu vikavirta: 0 mA mA
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- RAL-numero (vastaava): 9005
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Pienoissulakkeella: Ei
- Ketjutusmahdollisuus: Ei
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- Laitteen leveys: 86 mm mm
- Laitteen korkeus: 107 mm mm
- Laitteen syvyys: 42.5 mm mm
- Kytkettävien pistorasioiden määrä: 0
- Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
- Hakuvalolla: Ei
- Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): 0
- Aktiivisten kontaktien määrä (litteä): 0
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 31 mm mm
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu