24V AC/1A KNX - MTN663529 Teholähde

Teholähde 230 V / AC 24 V 1000 mA. Ylikuormitussuoja sulake 5x20 mm, 250 V, T 160 mA. DIN 5 mod.
Sähkönumero: 2820356
GTIN: 3606485012100
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

• 160mA ja 320mA teholähteet pieniin kohteisiin tai päälinjaan. KNX kuristin sisältyy.
• 640mA teholähde yleisiin KNX sovelluksiin. KNX kuristin sisältyy.
• 320mA ja 640mA teholähteet varavirran syöttöominaisuudella. KNX kuristin sisältyy.
• DIN varateholähde ja akut.
• 24 V teholähteet väyläjärjestelmän ulkopuoliseen tehonsyöttöön.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: 24V AC/1A KNX
  • Tuotenimi: MTN663529 Teholähde
  • Yleisnimi: Teholähde
  • Tuotesarja: KNX
  • Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
  • GTIN: 3606485012100
  • Toimittajan tuotekoodi: MTN663529

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.795 kg
  • Tilavuus: 0.571 L
  • Pituus: 98 mm
  • Leveys: 87 mm
  • Korkeus: 67 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 17 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Teholähde AC
  • Leveys: 87.5 mm mm
  • Korkeus: 93 mm mm
  • Syvyys: 66.5 mm mm
  • Upotuskorkeus: 66.5 mm mm
  • Laajennettava: Kyllä
  • Soveltuu turvakäyttöön: Ei
  • Syöttöjännitteen tyyppi: AC
  • Lähtöteho: 24 W W
  • Ulostulojännite stabiloitu: Ei
  • Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
  • Kiskoasennus mahdollista: Ei
  • Seinäasennus mahdollista: Ei
  • Stabiloitu: Ei
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Suora-asennus mahdollista: Ei
  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite: 24...24 V V
  • Toisiojännite säädettävä: Ei
  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ: 207...253 V V
  • Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ: 207...253 V V
  • Oikosulkukesto: Ei
  • Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan: Ei ole
  • Enimmäislähtövirta 1: 1 A A
  • Turvaluokka SIL IEC 61508: Ei ole
  • Kotelointiluokka (NEMA): 1
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:24V AC/1A KNX - MTN663529 Teholähde
Arvostele