Jatkopistorasia MG JL - 310494 3PNE 63A-6h 400V IP44

Jatkopistorasia MG JL
Sähkönumero: 2430090
GTIN: 4024941146425
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Jatkopistorasia MG JL
  • Tuotenimi: 310494 3PNE 63A-6h 400V IP44
  • Yleisnimi: Voimajatkopistorasia
  • Tavaramerkki: BALS
  • GTIN: 4024941146425
  • Toimittajan tuotekoodi: 310494

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 5
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.8 kg
  • Tilavuus: 2.557 L
  • Pituus: 246 mm
  • Leveys: 105 mm
  • Korkeus: 99 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 17 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Voimapistotulppa jatkojohtoon (CEE)
  • Kaapeliläpivienti: tiivistysmutteri
  • Napojen lukumäärä: 5
  • Materiaali: Muovi
  • IEC-luokitettu virran voimakkuus: 63 A A
  • Liitäntätapa: ruuviton liitos
  • Pistokkeen kulma: Suora
  • Kotelointiluokka (IP): IP44
  • Armeijakäyttöön: Ei
  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti: 6 h h
  • Tunnisteväri: Punainen
  • Jännite EN 60309-2 mukaan: 400 V (50+60 Hz) punainen
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Jatkopistorasia MG JL - 310494 3PNE 63A-6h 400V IP44
Arvostele