Pistotulppa Multi-Grip,TE JL - 210765 3PNE 63A-6h 400V IP44
Pistotulppa Multi-Grip,TE JL
Sähkönumero:
2430076
GTIN:
4024941145183
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistotulppa Multi-Grip,TE JL
- Tuotenimi: 210765 3PNE 63A-6h 400V IP44
- Yleisnimi: Pistotulppa
- Tavaramerkki: BALS
- GTIN: 4024941145183
- Toimittajan tuotekoodi: 210765
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.725 kg
- Tilavuus: 2.276 L
- Pituus: 237 mm
- Leveys: 98 mm
- Korkeus: 98 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 17 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Voimapistotulppa (CEE)
- Kaapeliläpivienti: tiivistysmutteri
- Napojen lukumäärä: 5
- Materiaali: Muovi
- IEC-luokitettu virran voimakkuus: 63 A A
- Liitäntätapa: ruuviton liitos
- Pistokkeen kulma: Suora
- Vaiheen muunnin: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Armeijakäyttöön: Kyllä
- Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti: 6 h h
- Tunnisteväri: Punainen
- Jännite EN 60309-2 mukaan: 400 V (50+60 Hz) punainen
Kirjoita arvostelu