Pistorasia,uppo,ketjut.QC JL - 130157 3PE 16-6H 400V IP44

3PE 16-6H 400V IP44 QC-JOUSILI.
Sähkönumero: 2428219
GTIN: 4024941190268
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Upotettava pistorasia Quick-Connect voimajousi ketjutusliittimin
 

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pistorasia,uppo,ketjut.QC JL
  • Tuotenimi: 130157 3PE 16-6H 400V IP44
  • Yleisnimi: Kojepistorasia
  • Tavaramerkki: BALS
  • GTIN: 4024941190268
  • Toimittajan tuotekoodi: 130157

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 48
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.16 kg
  • Tilavuus: 0.821 L
  • Pituus: 93.629 mm
  • Leveys: 93.629 mm
  • Korkeus: 93.629 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 6 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Voimapistotulppa (CEE)
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pistorasia,uppo,ketjut.QC JL - 130157 3PE 16-6H 400V IP44
Arvostele