Pistorasia,pinta,ketju.QC JL - 110451 3PE 16-6H 400V IP44
3PE 16-6H 400V IP44 QC jousil. Ketjutt
Sähkönumero:
2428218
GTIN:
4024941190534
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia,pinta,ketju.QC JL
- Tuotenimi: 110451 3PE 16-6H 400V IP44
- Yleisnimi: Voimapistorasia
- Tavaramerkki: BALS
- GTIN: 4024941190534
- Toimittajan tuotekoodi: 110451
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 48
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.352 kg
- Tilavuus: 1.853 L
- Pituus: 122.833 mm
- Leveys: 122.833 mm
- Korkeus: 122.833 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Voimapistotulppa (CEE)
Kirjoita arvostelu