Voimapistorasia pinta - 110549 3PNE 16A 400V IP44 QC

Voimapistorasia,pinta 5x16A,Quick-Cconnect,kotelo 102x102x88mm, kaapeliliitännät 7xM20/25M
Sähkönumero: 2419011
GTIN: 4024941938440
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Voimapistorasia 16A 400V IP 44, iso kytkentäkotelo, Quick-Connect liittimet 
Kaapeliliitäntämahdollisuudet 7x M20/25

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Voimapistorasia pinta
  • Tuotenimi: 110549 3PNE 16A 400V IP44 QC
  • Yleisnimi: Voimapistorasia
  • Tavaramerkki: BALS
  • GTIN: 4024941938440
  • Toimittajan tuotekoodi: 110549

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.32 kg
  • Tilavuus: 1.186 L
  • Pituus: 114 mm
  • Leveys: 102 mm
  • Korkeus: 102 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 6 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Voimapistorasia (CEE)
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Voimapistorasia pinta - 110549 3PNE 16A 400V IP44 QC
Arvostele