Kojepistorasia - 7245 Suko 1PNE 16A 250V IP67
Sukopistorasia Quick-Connect,pinta,vesitiivis,kotelo 102x102x114PCE ,kaapeliliitäänä1t 7kp114l M21020/M21025
Sähkönumero:
2419009
GTIN:
4024941937986
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Vesitiivis sukopistorasia 16A/250V,pinta-asennus
isot kytkentätilat
runsain kaapeliitännöin 7 x M20/M25
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kojepistorasia
- Tuotenimi: 7245 Suko 1PNE 16A 250V IP67
- Yleisnimi: Pistorasia
- Tavaramerkki: BALS
- GTIN: 4024941937986
- Toimittajan tuotekoodi: 7245
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.32 kg
- Tilavuus: 1.186 L
- Pituus: 114 mm
- Leveys: 102 mm
- Korkeus: 102 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kojepistorasia
Kirjoita arvostelu