Pistorasia - 2-OS SCHUKO IP44
KAKSOISPISTORASIA SIL 16A, 250V, IP 44 PK16/1
Sähkönumero:
2401961
GTIN:
6410024019614
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kaksoispistorasia, 250V, 16A, IP 44
Rasiat silumiiniset, ruskeaksi epoksoidut.
PK 16 läpivienti. Merimalleissa haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista.
Saatavana myös muissa väreissä, esim. mustana. Effekti tai matta musta.(mustapistorasia, musta pistorasia)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia
- Tuotenimi: 2-OS SCHUKO IP44
- Yleisnimi: Pistorasia
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410024019614
- Toimittajan tuotekoodi: 516 101
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.51 kg
- Tilavuus: 0.912 L
- Pituus: 160 mm
- Leveys: 95 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Ruskea
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 2
- Lukittava: Ei
- Saranoitu kansi: Kyllä
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Pinnan suojaus: Muu
- Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
- Materiaalin laatu: Alumiini
- Materiaali: Metalli
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP44
- Laitteen leveys: 98 mm mm
- Laitteen korkeus: 59 mm mm
- Laitteen syvyys: 160 mm mm
Kirjoita arvostelu