• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

KAKSOIS-SCHUKO IP44 16A 2xPK16 - 516 301 / Harmaa

KAKSOISPISTORASIA Harmaa 16A, 250V, IP 44 PK16/9
Sähkönumero: 2401953
GTIN: 6410024019539
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kaksoispistorasia, 250V, 16A, IP 44

Rasiat silumiiniset, harmaaksi epoksoidut.
PK 16 läpivienti. RAL-7035 ovat merimalleja: haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista.
Väri RAL-7035 QN laatua: korkeampi UV-suoja ja korroosion esto, käyttämämme jauhemaalilla on GSB-, Qualicoat- sekä MED-hyväksyntä.

Saatavana myös muissa väreissä, esim. mustana. Effekti tai matta musta.(mustapistorasia, musta pistorasia)

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: KAKSOIS-SCHUKO IP44 16A 2xPK16
  • Tuotenimi: 516 301 / Harmaa
  • Yleisnimi: Pistorasia
  • Tavaramerkki: SELCAST
  • GTIN: 6410024019539
  • Toimittajan tuotekoodi: 516 301 / HARMAA

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.515 kg
  • Tilavuus: 0.895 L
  • Pituus: 157 mm
  • Leveys: 95 mm
  • Korkeus: 60 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pistorasia
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:KAKSOIS-SCHUKO IP44 16A 2xPK16 - 516 301 / Harmaa
Arvostele