SCHUKO 16A IP44 2xPK16/2 - 517 201 Harmaa LUKOLLINEN
LUKOLLINEN PISTORASIA 16A, 250V, IP 44 PK16/2 Harmaa
Sähkönumero:
2401858
GTIN:
6410024018587
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Pistorasia, 250V, 16A, IP 44
Rasiat silumiiniset, Lukollinen pistorasia, harmaa.
PK 16 läpivienti.
7035 sarjan tuotteet täyttävät korkeimmat UV-suoja sekä korroosio määräykset. Kaikissa 7035 tuotteissa on haponkestävät kansiruuvit sekä öljynkestävät tiivisteet.
Saatavana myös muissa väreissä, esim. mustana. Effekti tai matta musta.(mustapistorasia, musta pistorasia)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: SCHUKO 16A IP44 2xPK16/2
- Tuotenimi: 517 201 Harmaa LUKOLLINEN
- Yleisnimi: Pistorasia
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410024018587
- Toimittajan tuotekoodi: 517 201 HARMAA LUKOL
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.4 kg
- Tilavuus: 0.421 L
- Pituus: 121 mm
- Leveys: 59 mm
- Korkeus: 59 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Harmaa
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 1
- Lukittava: Kyllä
- Saranoitu kansi: Kyllä
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Pinnan suojaus: Muu
- Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
- Materiaalin laatu: Alumiini
- Materiaali: Metalli
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- RAL-numero (vastaava): 7035
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP44
- Laitteen leveys: 112 mm mm
- Laitteen korkeus: 59 mm mm
- Laitteen syvyys: 95 mm mm
Kirjoita arvostelu