SCHUKO 16A IP44 1xPK16/1 - 517 101 Harmaa LUKOLLINEN

LUKOLLINEN PISTORASIA 16A, 250V, IP 44 PK16/1 Harmaa
Sähkönumero: 2401857
GTIN: 6410024018570
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Pistorasia, 250V, 16A, IP 44

Rasiat silumiiniset, Lukollinen pistorasia, harmaa.
PK 16 läpivienti.
7035 sarjan tuotteet täyttävät korkeimmat UV-suoja sekä korroosio määräykset. Kaikissa 7035 tuotteissa on haponkestävät kansiruuvit sekä öljynkestävät tiivisteet.

Saatavana myös muissa väreissä, esim. mustana. Effekti tai matta musta.(mustapistorasia, musta pistorasia)

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: SCHUKO 16A IP44 1xPK16/1
  • Tuotenimi: 517 101 Harmaa LUKOLLINEN
  • Yleisnimi: Pistorasia
  • Tavaramerkki: SELCAST
  • GTIN: 6410024018570
  • Toimittajan tuotekoodi: 517 101 HARMAA LUKOL

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 10
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.3 kg
  • Tilavuus: 0.549 L
  • Pituus: 98 mm
  • Leveys: 59 mm
  • Korkeus: 95 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pistorasia
  • Nimellisvirta: 16 A A
  • Nimellisjännite: 250 V V
  • Asennustapa: Pinta-asennus
  • Väri: Harmaa
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Yksikköjen määrä: 1
  • Lukittava: Kyllä
  • Saranoitu kansi: Kyllä
  • Kytkentätapa: Ruuviliitos
  • Pinnan suojaus: Muu
  • Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
  • Materiaalin laatu: Alumiini
  • Materiaali: Metalli
  • Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
  • RAL-numero (vastaava): 7035
  • Iskunkestävyysluokka: IK08
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Pintamateriaali: Matta
  • Sopii kotelointiluokalle (IP): IP44
  • Laitteen leveys: 98 mm mm
  • Laitteen korkeus: 59 mm mm
  • Laitteen syvyys: 95 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:SCHUKO 16A IP44 1xPK16/1 - 517 101 Harmaa LUKOLLINEN
Arvostele