SELV-pistorasia - 12 V DC 97731112D
1-Os.Selv Pistoras. SIL 12V DC 4mm2 PK16/1 IP34
Sähkönumero:
2401712
GTIN:
6410024017122
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
SELV 16 A:n suojajännitepistorasia
Rasiat silumiiniset, ruskeaksi epoksoidut, liittimiin voidaan kytkeä max. 4 mm2 johto, ketjutettaessa max. 2,5 mm2 johdot. 2-napainen.
Yksiosainen SELV-pistorasia.
PK 16 läpivienti.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: SELV-pistorasia
- Tuotenimi: 12 V DC 97731112D
- Yleisnimi: SELV-pistorasia
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410024017122
- Toimittajan tuotekoodi: 97731112D
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.28 kg
- Tilavuus: 1.294 L
- Pituus: 108.96 mm
- Leveys: 108.96 mm
- Korkeus: 108.96 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 12 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Ruskea
- Malli / Tyyppi: Muu
- Halogeeniton: Kyllä
- Lukittava: Ei
- Saranoitu kansi: Kyllä
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Pinnan suojaus: Muu
- Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
- Materiaalin laatu: Alumiini
- Materiaali: Metalli
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP44
- Laitteen leveys: 98 mm mm
- Laitteen korkeus: 59 mm mm
- Laitteen syvyys: 95 mm mm
Kirjoita arvostelu