Hätä-seis,2A,IP67, Suojak. - HÄTÄSEIS Suojakauluksella
HÄTÄSEIS PAINIKE KOTELO 2NC, Suojakaulus 1XPK16 Veto vap. IP67
Sähkönumero:
2310056
GTIN:
6410023100566
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
HÄTÄ-SEIS KOTELO SUOJAKAULUKSELLA
Hätä-seis painike kotelo suojakauluksella
Hätä-seis painike kotelo suojakauluksella
- 2 NO (sulkeutuva)
- 2 NC (avautuva)
- 1 NO + 1 NC
- 1 kpl liitin voidaan lisätä, esim. 2NC+NO, mainitse tilauksessa!
- Vetämällä vapautuva, kysy lisää kiertävä vapautuksesta tai valaistuksella
- Saatavana myös avainvapautuksella
- Kansi RAL1021, Kotelo RAL7035
- Kotelo ja kansi kestävä alumiinikotelo (silumiini)
- Kotelo saatavana myös muissa väreissä
- 1 kpl PK16, ylös tai alas. IP67, moniosatiiviste: 7,5-10-12,5-15
- Umpi, 2xIP44 Kalvo tiivistettää (9-13), asennetaan asiakkaan toivomusten mukaan sivulle/seinälle tai pohjalle.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Hätä-seis,2A,IP67, Suojak.
- Tuotenimi: HÄTÄSEIS Suojakauluksella
- Yleisnimi: Hätä-/seis painike
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410023100566
- Toimittajan tuotekoodi: HÄTÄSEIS SUOJAKAULUK
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.32 kg
- Tilavuus: 0.884 L
- Pituus: 93 mm
- Leveys: 95 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Hätä/seis-painike
- Asennustapa: pinta-asenteinen
- Avausmenetelmä: Vetäen irrotettava
- Suojan halkaisija: 40 mm mm
- Valolla: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Ohjausjännitepiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Avautuvien koskettimien lukumäärä: 2
Kirjoita arvostelu