Hätä-/seis painike - 600 122 KOTELO 2AV

KOTELO 2NC, 1XPK16, Tekstikilvellä, kiertovap. Halk.40 IP44
Sähkönumero: 2310006
GTIN: 6410023100061
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
HÄTÄ-SEIS KOTELO
Hätä-seis painike kotelo IP67
  • 2 NO (sulkeutuva)
  • 2 NC (avautuva)
  • 1 NO + 1 NC
  • Kiertämällä vapautuva
  • Saatavana myös avainvapautuksella / tekstikilpi
  • Kansi RAL1021, Kotelo RAL7035
  • Kotelo ja kansi kestävä alumiinikotelo (silumiini)
  • Kotelo saatavana myös muissa väreissä   
Piippuvaihtoehdot:
  • 1 kpl PK16, ylös tai alas. IP67, moniosatiiviste: 7,5-10-12,5-15
  • Umpi, 2xIP44 Kalvo tiivistettää (9-13), asennetaan asiakkaan toivomusten mukaan sivulle/seinälle tai pohjalle.
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Hätä-/seis painike
  • Tuotenimi: 600 122 KOTELO 2AV
  • Yleisnimi: Hätä-/seis painike
  • Tavaramerkki: SELCAST
  • GTIN: 6410023100061
  • Toimittajan tuotekoodi: 600 122

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 10
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.255 kg
  • Tilavuus: 0.704 L
  • Pituus: 95 mm
  • Leveys: 78 mm
  • Korkeus: 95 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Hätä/seis-painike
  • Asennustapa: pinta-asenteinen
  • Avausmenetelmä: Käännettävä lukituksen avausmekanismi
  • Suojan halkaisija: 40 mm mm
  • Valolla: Ei
  • Kotelointiluokka (IP): IP67
  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
  • Avautuvien koskettimien lukumäärä: 2
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Hätä-/seis painike - 600 122 KOTELO 2AV
Arvostele