Hätä-/seis painike - 600 121 KOTELO 2S
KOTELO 2NO, 1XPK16, Tekstikilvellä, kiertovap. Halk.40 IP44
Sähkönumero:
2310005
GTIN:
6410023100054
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
HÄTÄ-SEIS KOTELO
Hätä-seis painike kotelo IP67
Hätä-seis painike kotelo IP67
- 2 NO (sulkeutuva)
- 2 NC (avautuva)
- 1 NO + 1 NC
- Kiertämällä vapautuva
- Saatavana myös avainvapautuksella / tekstikilpi
- Kansi RAL1021, Kotelo RAL7035
- Kotelo saatavana myös muissa väreissä
- 1 kpl PK16, ylös tai alas. IP67, moniosatiiviste: 7,5-10-12,5-15
- Umpi, 2xIP44 Kalvo tiivistettää (9-13), asennetaan asiakkaan toivomusten mukaan sivulle/seinälle tai pohjalle.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Hätä-/seis painike
- Tuotenimi: 600 121 KOTELO 2S
- Yleisnimi: Hätä-/seis painike
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410023100054
- Toimittajan tuotekoodi: 600 121
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.255 kg
- Tilavuus: 0.704 L
- Pituus: 95 mm
- Leveys: 78 mm
- Korkeus: 95 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Hätä/seis-painike
- Asennustapa: pinta-asenteinen
- Avausmenetelmä: Käännettävä lukituksen avausmekanismi
- Suojan halkaisija: 40 mm mm
- Valolla: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Ohjausjännitepiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä: 2
Kirjoita arvostelu