Kytkin Elko Plus - 5/16A/250V/IP21 UPJ MUS OceanP

ELKO Plus 5-kytkin ja peitelevy JL Musta Ocean Plastic
Sähkönumero: 2104286
GTIN: 7020161300132
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

ELKO Plus Ocean Plastic tuotteissa pintamuovit on valmistettu kierrätysmuovista. Muovin raaka-aineet on kerätty vanhoista kalastusverkoista, jotka aiheuttavat paljon vahinkoa jäädessään luontoon. Ocean Plastic sarjaan kuuluu 14 tuotetta, kytkimiä, pistorasioita ja kehykset. Tuotteet tunnistaa alakulmaan kaiverretusta Ocean Plastic logosta. Ocean Plastic kalusteet tulevat vain mustina ja väritykseltään ne vastaavat ELKO Plus mustia kalusteita. Tällöin Ocean Plastic sarjaa on mahdollista täydentää ELKO Plus mustilla tuotteilla.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kytkin Elko Plus
  • Tuotenimi: 5/16A/250V/IP21 UPJ MUS OceanP
  • GTIN: 7020161300132
  • Toimittajan tuotekoodi: EKO30013

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.09 kg
  • Tilavuus: 0.288 L
  • Pituus: 86 mm
  • Leveys: 86 mm
  • Korkeus: 39 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 5 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)
  • Asennustapa: uppoasennus
  • Kokoonpano: peruselementti kokopeitelevyllä
  • Käyttötapa: Keinuvipu/painike
  • Väri: Antrasiitti
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Asennuslevyllä: Kyllä
  • Kytkentätapa: Ruuviliitos
  • Kiinnitystapa: kynsi-/ruuvikiinnitys
  • Kytkentätapa: kruunukytkin
  • Vipujen määrä: 1
  • Painikekytkin: Ei
  • Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
  • Moduulien lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kytkin Elko Plus - 5/16A/250V/IP21 UPJ MUS OceanP
Arvostele