Kytkin Elko Plus - VERHO/16A/IP21 UPR MUS OceanP

ELKO Plus Verhokytkin RL Musta Ocean Plastic
Sähkönumero: 2104283
GTIN: 7020161300101
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

ELKO Plus Ocean Plastic tuotteissa pintamuovit on valmistettu kierrätysmuovista. Muovin raaka-aineet on kerätty vanhoista kalastusverkoista, jotka aiheuttavat paljon vahinkoa jäädessään luontoon. Ocean Plastic sarjaan kuuluu 14 tuotetta, kytkimiä, pistorasioita ja kehykset. Tuotteet tunnistaa alakulmaan kaiverretusta Ocean Plastic logosta. Ocean Plastic kalusteet tulevat vain mustina ja väritykseltään ne vastaavat ELKO Plus mustia kalusteita. Tällöin Ocean Plastic sarjaa on mahdollista täydentää ELKO Plus mustilla tuotteilla.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kytkin Elko Plus
  • Tuotenimi: VERHO/16A/IP21 UPR MUS OceanP
  • GTIN: 7020161300101
  • Toimittajan tuotekoodi: EKO30010

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.091 kg
  • Tilavuus: 0.237 L
  • Pituus: 86 mm
  • Leveys: 86 mm
  • Korkeus: 32 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Verho-ohjausyksikkö
  • Nimellisjännite: 230 V V
  • Asennustapa: uppoasennus
  • Kokoonpano: peruselementti ja käyttöyksikkö
  • Väri: Musta
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Pinnan suojaus: Lakattu
  • Itsenäinen: 0 h h
  • Satunnaisgeneraattori: Ei
  • Muistitoiminto: Ei
  • Taajuus: 50...60 Hz Hz
  • Materiaalin laatu: kestomuovi
  • Enimmäiskytkentäteho: 3600 W W
  • Astro-ajastuksella: Ei
  • Materiaali: Muovi
  • Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
  • Integroitu ajastin: Ei
  • Poiskytkennän esto: Ei
  • Valaistustason säätöarvo: 0...0 lx lx
  • Lasirikkoilmaisimen liitännällä: Ei
  • Valoisuusanturin liitännällä: Ei
  • Ala-aseman sisääntulo: Ei
  • RAL-numero (vastaava): 9005
  • Säädettävä aurinkosuojausarvo: 0...0 lx lx
  • Soveltuu sadeanturille: Ei
  • Soveltuu tuulianturille: Ei
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Pintamateriaali: Matta
  • Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
  • Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 12 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kytkin Elko Plus - VERHO/16A/IP21 UPR MUS OceanP
Arvostele