Kytkin Elko Plus - 2/16A/250V/IP21 UPR MUS OceanP
ELKO Plus 2-nap kytkin ja peitelevy RL Musta Ocean Plastic
Sähkönumero:
2104279
GTIN:
7020160300058
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ELKO Plus Ocean Plastic tuotteissa pintamuovit on valmistettu kierrätysmuovista. Muovin raaka-aineet on kerätty vanhoista kalastusverkoista, jotka aiheuttavat paljon vahinkoa jäädessään luontoon. Ocean Plastic sarjaan kuuluu 14 tuotetta, kytkimiä, pistorasioita ja kehykset. Tuotteet tunnistaa alakulmaan kaiverretusta Ocean Plastic logosta. Ocean Plastic kalusteet tulevat vain mustina ja väritykseltään ne vastaavat ELKO Plus mustia kalusteita. Tällöin Ocean Plastic sarjaa on mahdollista täydentää ELKO Plus mustilla tuotteilla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkin Elko Plus
- Tuotenimi: 2/16A/250V/IP21 UPR MUS OceanP
- GTIN: 7020160300058
- Toimittajan tuotekoodi: EKO30005
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.085 kg
- Tilavuus: 0.237 L
- Pituus: 86 mm
- Leveys: 86 mm
- Korkeus: 32 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: uppoasennus
- Kokoonpano: peruselementti täyskoteloitu
- Käyttötapa: Keinuvipu/painike
- Väri: Musta
- Halogeeniton: Kyllä
- Asennuslevyllä: Kyllä
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Valaisu: Valinnainen
- Pinnan suojaus: Lakattu
- Upotussyvyys: 12 mm mm
- Nimellisvirta: 16 A A
- Takaisinkytkentäliitin: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Valaistuksen tyyppi: Muu
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Kytkentätapa: 2-napainen kytkin
- Vipujen määrä: 1
- RAL-numero (vastaava): 9005
- Kytkentävirta loistelampuille: 10 AX AX
- Painikekytkin: Ei
- Pesukonekytkin: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 86 mm mm
- Laitteen korkeus: 86 mm mm
- Laitteen syvyys: 17 mm mm
- Merkintätila/-pinta: Ei
- Valaistustoiminto: valaistu (päällä)
- Moduulien lukumäärä: 1
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 17 mm mm
Kirjoita arvostelu