Peitelevy Elko Plus - 2OS/IP20/86MM MUS OceanP
ELKO Plus 2-kehys Musta Ocean Plastic
Sähkönumero:
2104278
GTIN:
7020160300027
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ELKO Plus Ocean Plastic tuotteissa pintamuovit on valmistettu kierrätysmuovista. Muovin raaka-aineet on kerätty vanhoista kalastusverkoista, jotka aiheuttavat paljon vahinkoa jäädessään luontoon. Ocean Plastic sarjaan kuuluu 14 tuotetta, kytkimiä, pistorasioita ja kehykset. Tuotteet tunnistaa alakulmaan kaiverretusta Ocean Plastic logosta. Ocean Plastic kalusteet tulevat vain mustina ja väritykseltään ne vastaavat ELKO Plus mustia kalusteita. Tällöin Ocean Plastic sarjaa on mahdollista täydentää ELKO Plus mustilla tuotteilla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Peitelevy Elko Plus
- Tuotenimi: 2OS/IP20/86MM MUS OceanP
- GTIN: 7020160300027
- Toimittajan tuotekoodi: EKO30002
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.04 kg
- Tilavuus: 0.149 L
- Pituus: 157 mm
- Leveys: 86 mm
- Korkeus: 11 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskalusteen keskiö
- Väri: Musta
- Malli / Tyyppi: sarja/lajitelma
- Halogeeniton: Kyllä
- Käyttö: Muu
- Pinnan suojaus: Lakattu
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Puristusasennus
- Käyttötilan indikointi: Ei
- RAL-numero (vastaava): 9005
- Merkintäalueella: Ei
- Vaihdettavalla linssillä/symbolilla: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä: Ei
- Kohomerkintä (esteettömyys): Ei
Kirjoita arvostelu