Peitelevy Elko Plus - 1OS/IP20/86MM MUS OceanP

ELKO Plus 1-kehys Musta Ocean Plastic
Sähkönumero: 2104277
GTIN: 7020161300019
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

ELKO Plus Ocean Plastic tuotteissa pintamuovit on valmistettu kierrätysmuovista. Muovin raaka-aineet on kerätty vanhoista kalastusverkoista, jotka aiheuttavat paljon vahinkoa jäädessään luontoon. Ocean Plastic sarjaan kuuluu 14 tuotetta, kytkimiä, pistorasioita ja kehykset. Tuotteet tunnistaa alakulmaan kaiverretusta Ocean Plastic logosta. Ocean Plastic kalusteet tulevat vain mustina ja väritykseltään ne vastaavat ELKO Plus mustia kalusteita. Tällöin Ocean Plastic sarjaa on mahdollista täydentää ELKO Plus mustilla tuotteilla.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Peitelevy Elko Plus
  • Tuotenimi: 1OS/IP20/86MM MUS OceanP
  • GTIN: 7020161300019
  • Toimittajan tuotekoodi: EKO30001

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.019 kg
  • Tilavuus: 0.081 L
  • Pituus: 86 mm
  • Leveys: 86 mm
  • Korkeus: 11 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Asennuskalusteen keskiö
  • Väri: Musta
  • Malli / Tyyppi: Muu
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Käyttö: Peitelevy
  • Pinnan suojaus: Lakattu
  • Materiaalin laatu: kestomuovi
  • Materiaali: Muovi
  • Kiinnitystapa: Puristusasennus
  • Käyttötilan indikointi: Ei
  • RAL-numero (vastaava): 9005
  • Merkintäalueella: Ei
  • Vaihdettavalla linssillä/symbolilla: Ei
  • Pintamateriaali: Matta
  • Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
  • Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä: Ei
  • Kohomerkintä (esteettömyys): Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Peitelevy Elko Plus - 1OS/IP20/86MM MUS OceanP
Arvostele