KYTKIN VAIHTO, 2-NAP. IP67/1 - 514 162 / Harmaa
KYTKIN VAIHTO, 2-NAP. IP67/1 250V, 10A, 1XPK16 Harmaa (korvaa 72 282 94)
Sähkönumero:
2005594
GTIN:
6410020055944
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Kytkin 250V, 16A, IP67 Merimalli
Rasiat silumiiniset, harmaaksi epoksoidut.
PK 16 läpivienti. RAL-7035 ovat merimalleja: haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista.
Väri RAL-7035 QN laatua: korkeampi UV-suoja ja korroosion esto, käyttämämme jauhemaalilla on GSB-, Qualicoat- sekä MED-hyväksyntä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: KYTKIN VAIHTO, 2-NAP. IP67/1
- Tuotenimi: 514 162 / Harmaa
- Yleisnimi: Kytkin
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410020055944
- Toimittajan tuotekoodi: 514 162 / HARMAA
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.3 kg
- Tilavuus: 0.689 L
- Pituus: 98 mm
- Leveys: 74 mm
- Korkeus: 95 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Kokoonpano: peruselementti täyskoteloitu
- Käyttötapa: säätönuppi
- Väri: Harmaa
- Halogeeniton: Kyllä
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Pinnan suojaus: Muu
- Nimellisvirta: 10 A A
- Materiaalin laatu: Alumiini
- Materiaali: Metalli
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Kytkentätapa: vaihto-/vaihtokytkin
- RAL-numero (vastaava): 7035
- Pintamateriaali: Matta
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP67
- Laitteen leveys: 98 mm mm
- Laitteen korkeus: 74 mm mm
- Laitteen syvyys: 95 mm mm
- Merkintätila/-pinta: Valinnainen
Kirjoita arvostelu