20-parinen LSA+ kytkentäkotelo - Kytkentäkotelo
Kytkentäkotelo kahdelle LSA-rimalle. Rimat asennettuina. Maadoitusliitin. Optiona kansikosketin snro 7202139.
Sähkönumero:
7226855
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: 20-parinen LSA+ kytkentäkotelo
- Tuotenimi: Kytkentäkotelo
- Yleisnimi: Jatkoskotelo
- Tavaramerkki: EXCEL NETWORKING
- Toimittajan tuotekoodi: 550-261
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.406 kg
- Tilavuus: 1.425 L
- Pituus: 190 mm
- Leveys: 125 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkoskotelo (data ja tele)
- Leveys: 143 mm mm
- Syvyys: 55 mm mm
- Pituus: 160 mm mm
Kirjoita arvostelu