2-nap 0.25-4mm2 har - WAGO 2002-1201 Riviliitin

Riviliitin 2-Nap. 0.25-2.5(4)mm2. HAR . Atex. 800V/8kV/3. In 24 A (32A). liitinleveys 5.2 mm. AWG 22-12. 600 V. 20A
Sähkönumero: 1923270
GTIN: 4017332999168
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
WAGO TOP JOB S –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti

WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä liuskamerkinnät omalta tietokoneelta. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna. TOP JOB’S –riviliittimet ovat ATEX-suojattuja, niillä on lähes kaikki yleisimmät hyväksynnät. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: 2-nap 0.25-4mm2 har
  • Tuotenimi: WAGO 2002-1201 Riviliitin
  • Yleisnimi: Riviliitin
  • Tuotesarja: TOPJOB S
  • Tavaramerkki: WAGO
  • GTIN: 4017332999168
  • Toimittajan tuotekoodi: 2002-1201

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 100
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.005 kg
  • Tilavuus: 0.01 L
  • Pituus: 49 mm
  • Leveys: 40 mm
  • Korkeus: 5 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 20 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Läpikytkentäriviliitin
  • Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
  • Väri: Harmaa
  • Nimellisjännite: 800 V V
  • Käyttölämpötila-alue: 105...105 °C °C
  • Materiaalin paloluokitus UL94: V0
  • Sulkulaatta vaaditaan: Kyllä
  • Kaapeliliitännän tyyppi 1: Jousiliitäntä
  • Kaapeliliitännän tyyppi 2: Jousiliitäntä
  • Kerrosten lukumäärä: 1
  • Kontaktien määrä per kerros: 2
  • Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia: Kyllä
  • Liitettävä johdin, lanka: 0.75...4 mm² mm²
  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 0.75...2.5 mm² mm²
  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 0.25...4 mm² mm²
  • Liitettävä johdin, monisäikeinen: 0.25...2.5 mm² mm²
  • Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
  • Mitoitusvirta In: 24 A A
  • Räjähdystestattu versio 'Ex e': Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:2-nap 0.25-4mm2 har - WAGO 2002-1201 Riviliitin
Arvostele