1T Mökkikeskus 25A IP34 - BEAGLE 3406 P 25+PR
Mittauskeskus IP34. Pinta-asennukseen. Nimellisvirta 25A. 1-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl.
Sähkönumero:
3426206
GTIN:
6410034262062
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Mittauskeskus IP34. Asennus pinta-asennukseen, pylvääseen (3426290) tai jalustalle (3426391). Nimellisvirta 25A. 1-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä, johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl. Toimitus ei sisällä tulppasulaketarvikkeita.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: 1T Mökkikeskus 25A IP34
- Tuotenimi: BEAGLE 3406 P 25+PR
- Yleisnimi: Mittauskeskus
- Tuotesarja: beagle
- Tavaramerkki: UTU
- GTIN: 6410034262062
- Toimittajan tuotekoodi: BEAGLE3406P25+PR
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 17.2 kg
- Tilavuus: 61.272 L
- Pituus: 740 mm
- Leveys: 460 mm
- Korkeus: 180 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Mittauskeskus
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Leveys: 450 mm mm
- Korkeus: 700 mm mm
- Syvyys: 160 mm mm
- Kenttien lukumäärä: 1
- Materiaali: Teräslevy
- Tariffikäskylaitepaikkojen määrä: 0
- Moduulirivien määrä: 1
- Mittariristikkojen määrä: 1
- Alapuolisella kytkentätilalla: puristimilla
- Kotelointiluokka (IP): IP3X
- Nimellisvirta: 25 A A
Kirjoita arvostelu