1T Mittauskeskus IP34 50A - COLLIE 3806 P63 1T+PR
Mittauskeskus IP34. Pinta-asennukseen. Nimellisvirta 50A. 1-tariffi. 2-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl.
Sähkönumero:
3426338
GTIN:
6410034263380
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Mittauskeskus IP34. Asennus pinta-asennukseen, pylvääseen (3426290) tai jalustalle (3426391). Nimellisvirta 50A. 1-tariffi. 2-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä, johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl. Toimitus ei sisällä tulppasulaketarvikkeita.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: 1T Mittauskeskus IP34 50A
- Tuotenimi: COLLIE 3806 P63 1T+PR
- Yleisnimi: Mittauskeskus
- Tuotesarja: collie
- Tavaramerkki: UTU
- GTIN: 6410034263380
- Toimittajan tuotekoodi: COLLIE3806P631T+PR
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 22.3 kg
- Tilavuus: 87.4 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 460 mm
- Korkeus: 190 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Mittauskeskus
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Leveys: 450 mm mm
- Korkeus: 950 mm mm
- Syvyys: 160 mm mm
- Kenttien lukumäärä: 1
- Materiaali: Teräslevy
- Tariffikäskylaitepaikkojen määrä: 0
- Moduulirivien määrä: 1
- Mittariristikkojen määrä: 1
- Alapuolisella kytkentätilalla: puristimilla
- Kotelointiluokka (IP): IP3X
- Nimellisvirta: 50 A A
Kirjoita arvostelu