Riviliitin - KL1X16
KL1x16 Riviliitin 1x1.5 - 16mm Al/Cu
Sähkönumero:
1942120
GTIN:
6419410484364
Tuotteen minimi tilauserä on 60 KPL
Liitin (Al/Cu) Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin kaapeleille: Al 1.5 - 16mm Cu 1.5 - 16mm Kiristys kuusiokolo avain: HEX Vääntömomentti: 5
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Riviliitin
- Tuotenimi: KL1X16
- Tavaramerkki: KATKO
- GTIN: 6419410484364
- Toimittajan tuotekoodi: KL1X16 (HARMAA, DIN)
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 60
- Peruserä: 60
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.022 kg
- Tilavuus: 0.02 L
- Pituus: 47 mm
- Leveys: 13 mm
- Korkeus: 32 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpikytkentäriviliitin
- Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
- Väri: Harmaa
- Nimellisjännite: 1000 V V
- Käyttölämpötila-alue: -40...80 °C °C
- Materiaalin paloluokitus UL94: V0
- Sulkulaatta vaaditaan: Ei
- Kaapeliliitännän tyyppi 1: Ruuviliitäntä
- Kaapeliliitännän tyyppi 2: Ruuviliitäntä
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Kontaktien määrä per kerros: 1
- Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia: Ei
- Liitettävä johdin, lanka: 1.5...16 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 1.5...16 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 1.5...16 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 1.5...16 mm² mm²
- Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
- Mitoitusvirta In: 75 A A
- Räjähdystestattu versio 'Ex e': Ei
- Korkeus: 31.5 mm mm
- Syvyys: 46.7 mm mm
- Soveltuu johdinmateriaalille: Alumiini/kupari
Kirjoita arvostelu