Kojeliitin Al/Cu Katko - KKL1X120T
KKL1x120T Tappiliitin Al/Cu 16 - 120mm (Tappi keskellä liitintä)
Sähkönumero:
1942102
GTIN:
6419410378700
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin
kaapeleille:
Al/Cu 16 - 120mm2
Soveltuu KU100, KU125 ja KU160 irto kytkimille
ja soveltuu myös 80A-160A koteloituihin turvakytkimiin
Tappi keskellä liitintä
Kiristys kuusiokolo avain: AV 6/HEX 6
Vääntömomentti:
12 (16 - 35mm2)
22 (50 - 120mm2)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kojeliitin Al/Cu Katko
- Tuotenimi: KKL1X120T
- Yleisnimi: Kojeliitin
- Tavaramerkki: KATKO
- GTIN: 6419410378700
- Toimittajan tuotekoodi: KKL1X120T
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.05 kg
- Tilavuus: 0.101 L
- Pituus: 60 mm
- Leveys: 40 mm
- Korkeus: 42 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Yksi- tai moninapainen liitinrima
- Asennustapa: Suora asennus
- Väri: Harmaa
- Nimellisjännite: 690 V V
- Napojen lukumäärä: 1
- Käyttölämpötila-alue: -40...80 °C °C
- Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa: 1
- Materiaalin paloluokitus UL94: V2
- Sulkulaatta vaaditaan: Ei
- Kaapeliliitännän tyyppi 1: Ruuviliitäntä
- Läpinäkyvä: Ei
- Liitettävä johdin, lanka: 16...120 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 16...120 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 16...120 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 16...120 mm² mm²
- Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
- Mitoitusvirta In: 245 A A
- Räjähdystestattu versio 'Ex e': Ei
Kirjoita arvostelu