Liitin 16-95 Al/Cu sin Katko - KL1X95N
N-liitin 16-95mm2 1xAl/Cu
Sähkönumero:
1942068
GTIN:
6419410378328
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Katko Liitin (Al/Cu)
Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin
kaapeleille 16mm - 95mm
Asennus: DIN -Kisko (TS 35) tai ruuvikiinnitys
ruuvi 4mm jossa kanta max. 8mm
A-luokka (IEC 61238-1:2003)
1000V
In (Al) 200A
In (Cu) 245A
Kiristys kuusiokolo avain: AV 6/HEX 6
Vääntömomentti:
12 (16 - 50mm kaapeleille)
22 (70 - 95mm kaapeleille)
Kestävät Laser merkinnät rungossa
paino: 0,096kg
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitin 16-95 Al/Cu sin Katko
- Tuotenimi: KL1X95N
- Yleisnimi: Riviliitin
- Tavaramerkki: KATKO
- GTIN: 6419410378328
- Toimittajan tuotekoodi: KL1X95N
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 22
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.074 kg
- Tilavuus: 0.15 L
- Pituus: 68 mm
- Leveys: 40 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpikytkentäriviliitin
- Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
- Väri: Sininen
- Nimellisjännite: 1000 V V
- Käyttölämpötila-alue: -40...80 °C °C
- Materiaalin paloluokitus UL94: V0
- Sulkulaatta vaaditaan: Ei
- Kaapeliliitännän tyyppi 1: Ruuviliitäntä
- Kaapeliliitännän tyyppi 2: Ruuviliitäntä
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Kontaktien määrä per kerros: 1
- Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia: Ei
- Liitettävä johdin, lanka: 16...95 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 16...95 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 16...95 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 16...95 mm² mm²
- Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
- Mitoitusvirta In: 245 A A
- Räjähdystestattu versio 'Ex e': Ei
- Korkeus: 49 mm mm
- Syvyys: 82 mm mm
- Soveltuu johdinmateriaalille: Alumiini/kupari
Kirjoita arvostelu