Liitin 2,5-50 Al/Cu sin Katko - KL2X50N
N-liitin 2.5-50mm2 2xAl/Cu
Sähkönumero:
1942065
GTIN:
6419410378298
Tuotteen minimi tilauserä on 18 KPL
Katko Liitin (Al/Cu) 1000V
Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin
kaapeleille 2,5mm - 50mm
Asennus: DIN -Kisko (TS 35) tai ruuvikiinnitys
ruuvi 4mm jossa kanta max. 8mm
A-luokka (IEC 61238-1:2003)
1000V
In (Al) 160A
In (Cu) 320A
Kiristys kuusiokolo avain: AV 5/HEX 5
Vääntömomentti:
5 (2,5 - 10mm kaapeleille)
10 (16 - 50mm kaapeleille)
Kestävät Laser merkinnät rungossa
paino: 0,104kg
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitin 2,5-50 Al/Cu sin Katko
- Tuotenimi: KL2X50N
- Yleisnimi: Riviliitin
- Tavaramerkki: KATKO
- GTIN: 6419410378298
- Toimittajan tuotekoodi: KL2X50N
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 18
- Peruserä: 18
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.066 kg
- Tilavuus: 0.119 L
- Pituus: 60 mm
- Leveys: 45 mm
- Korkeus: 44 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpikytkentäriviliitin
- Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
- Väri: Sininen
- Nimellisjännite: 1000 V V
- Käyttölämpötila-alue: -40...80 °C °C
- Materiaalin paloluokitus UL94: V0
- Sulkulaatta vaaditaan: Ei
- Kaapeliliitännän tyyppi 1: Ruuviliitäntä
- Kaapeliliitännän tyyppi 2: Ruuviliitäntä
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Kontaktien määrä per kerros: 2
- Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia: Ei
- Liitettävä johdin, lanka: 2.5...50 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 2.5...50 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 2.5...50 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 2.5...50 mm² mm²
- Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
- Mitoitusvirta In: 320 A A
- Räjähdystestattu versio 'Ex e': Ei
- Korkeus: 41.5 mm mm
- Syvyys: 82 mm mm
- Soveltuu johdinmateriaalille: Alumiini/kupari
Kirjoita arvostelu