Liitin 1,5-16 Al/Cu har Katko - KC2X16
Riviliitin harmaa 4xCu-kaapelille 1.5-16 mm
Sähkönumero:
1942011
GTIN:
6419410357507
Tuotteen minimi tilauserä on 50 KPL
LIITTIMET
Cu-KAAPELEILLE (4kpl) 1,5 - 16 mm
Kosketussuojattu, IP 20, polyamidimuovikotelo, harmaa
Liitinmateriaali: tinattu ja rasvattu alumiini
Asennus: DIN -Kisko (TS 35)
Kiristys kuusiokoloavain: PZ2
Vääntömomentti: 1,8
Myös N- (1942012) ja PE- (1942013) liittimet
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitin 1,5-16 Al/Cu har Katko
- Tuotenimi: KC2X16
- Yleisnimi: Riviliitin
- Tavaramerkki: KATKO
- GTIN: 6419410357507
- Toimittajan tuotekoodi: KC 2X16
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 36
- Peruserä: 50
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.047 kg
- Tilavuus: 0.045 L
- Pituus: 44 mm
- Leveys: 26 mm
- Korkeus: 39 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpikytkentäriviliitin
- Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
- Väri: Harmaa
- Nimellisjännite: 800 V V
- Käyttölämpötila-alue: -40...80 °C °C
- Materiaalin paloluokitus UL94: V0
- Sulkulaatta vaaditaan: Ei
- Kaapeliliitännän tyyppi 1: Ruuviliitäntä
- Kaapeliliitännän tyyppi 2: Ruuviliitäntä
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Kontaktien määrä per kerros: 2
- Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia: Ei
- Liitettävä johdin, lanka: 1.5...16 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 1.5...16 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 1.5...16 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 1.5...16 mm² mm²
- Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
- Mitoitusvirta In: 125 A A
- Räjähdystestattu versio 'Ex e': Ei
- Korkeus: 38.5 mm mm
- Syvyys: 44 mm mm
- Soveltuu johdinmateriaalille: Kupari
Kirjoita arvostelu