Potentiaalitasauskisko - 1x6-50mm² + 7x2,5-25mm², kansi
Iso kaksirivinen potentiaalintasauskisko suojakotelolla. Liitännät 1 x 6-50mm² + 7 x 2,5-25mm² johtimille + (1 x litteä johdin 30x4mm tai 1 x pyöreä johdin 8-10mm).
Sähkönumero:
1902501
GTIN:
6430078840842
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Iso kaksirivinen potentiaalintasauskisko suojakannella. Liitännät 1kpl 6-50mm² + 7kpl 2,5-25mm² johtimille + (1kpl litteä johdin 30x4mm tai 1kpl pyöreä johdin 8-10mm). Potentiaalitasauskiskoja käytetään sähkölaitteiden potentiaalitasausjohtimien yhdistämiseen/ kokoamiseen.
Suojakotelo on harmaata halogeenivapaata Polypropeenia.
Mitat 173x51x41 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Potentiaalitasauskisko
- Tuotenimi: 1x6-50mm² + 7x2,5-25mm², kansi
- Tavaramerkki: LAATUANTENNI
- GTIN: 6430078840842
- Toimittajan tuotekoodi: PTK ISO
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.206 kg
- Tilavuus: 0.362 L
- Pituus: 51 mm
- Leveys: 173 mm
- Korkeus: 41 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Potentiaalintasauskisko
- Leveys: 173 mm mm
- Malli / Tyyppi: suojakannella
- Korkeus: 41 mm mm
- Rakennetyyppi: Pinta-asennuskiinnitys
- Pituus: 51 mm mm
- Liityntöjen määrä 30 mm lattajohtimille: 1
- Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille: 7
- Liityntöjen määrä 8-10 mm pyöröjohtimille: 1
- Eristin: Kyllä
Kirjoita arvostelu