18 Ah teholähteille KNX - MTN668991 Akku
Akku 18 Ah KNX varateholähteille
Sähkönumero:
2820350
GTIN:
3606485100166
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lyijyakku varateholähteelle 2820346
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: 18 Ah teholähteille KNX
- Tuotenimi: MTN668991 Akku
- Yleisnimi: Akku
- Tuotesarja: KNX
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606485100166
- Toimittajan tuotekoodi: MTN668991
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 6.72 kg
- Tilavuus: 2.271 L
- Pituus: 180 mm
- Leveys: 166 mm
- Korkeus: 76 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Akkuparisto
- Nimellisjännite: 12 V V
- Leveys: 72 mm mm
- Malli / Tyyppi: Muu
- Paino: 6.313 g g
- Kokoluokitus: Muu
- Suorituskyky/kapasiteetti: 18000 mAh mAh
- IEC-luokitus: Muu
- Muu luokitus: Muu
- Muovikuorinen: Kyllä
- Pituus: 180 mm mm
- Soveltuu ATEX-käyttöön: Ei
- Käyttölämpötila: -15...40 °C °C
- Sopii pikalataukseen: Ei
- Kokonaiskorkeus: 166 mm mm
- Akkuparistopaketti: Ei
- Kennojen lukumäärä: 6
Kirjoita arvostelu