Liitin Sealtite letkulle - PG36-EF1 1/4 90-KULMA

Sähkönumero: 1740996
GTIN: 8717114175518
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Liitin Sealtite letkulle
  • Tuotenimi: PG36-EF1 1/4 90-KULMA
  • Yleisnimi: Letkuliitin
  • Tavaramerkki: ANAMET
  • GTIN: 8717114175518
  • Toimittajan tuotekoodi: 810.936.1

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 5
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.2 kg
  • Tilavuus: 0.041 L
  • Pituus: 45 mm
  • Leveys: 45 mm
  • Korkeus: 20 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Suojaletkuliitin metalliselle suojaletkulle
  • Malli / Tyyppi: 90°-kulma
  • Pinnan suojaus: Nikkelöity
  • Kierteen pituus: 16 mm mm
  • Kokonaispituus: 83 mm mm
  • Rakennetyyppi: Ulkokierre
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Messinki
  • Käyttölämpötila: -45...105 °C °C
  • Vastakierre: Ei
  • Kierre: Muu
  • Letkun pienin sisähalkaisija: 31.8 mm mm
  • Kokonaiskorkeus: 72 mm mm
  • Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA: Kyllä
  • Yksiosainen: Ei
  • IP riippuu suojaletkutyypistä: 40...67
  • UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa: Kyllä
  • FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa: Ei
  • Letkun maksimiulkohalkaisija: 41.8 mm mm
  • Läpivientien lukumäärä: 1
  • Nimellishalkaisija: 31.8 mm mm
  • Nimelliskoko tuumissa: 1,1/4"
  • Maadoituksella: Ei
  • Kierrekoko: PG36
  • Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa: Kyllä
  • Liitäntätapa koteloon: Kierre
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Liitin Sealtite letkulle - PG36-EF1 1/4 90-KULMA
Arvostele