Liitin Sealtite letkulle - PG16-EF1/2 45-KULMA
Sähkönumero:
1740946
GTIN:
8717114174184
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitin Sealtite letkulle
- Tuotenimi: PG16-EF1/2 45-KULMA
- Yleisnimi: Letkuliitin
- Tavaramerkki: ANAMET
- GTIN: 8717114174184
- Toimittajan tuotekoodi: 810.416.1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.087 kg
- Tilavuus: 0.045 L
- Pituus: 35.569 mm
- Leveys: 35.569 mm
- Korkeus: 35.569 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojaletkuliitin metalliselle suojaletkulle
- Malli / Tyyppi: 45°-kulma
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Kierteen pituus: 13 mm mm
- Kokonaispituus: 58 mm mm
- Rakennetyyppi: Ulkokierre
- Kotelon/suojuksen materiaali: Messinki
- Käyttölämpötila: -45...105 °C °C
- Vastakierre: Ei
- Kierre: Muu
- Letkun pienin sisähalkaisija: 13.9 mm mm
- Kokonaiskorkeus: 39 mm mm
- Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA: Kyllä
- Yksiosainen: Ei
- IP riippuu suojaletkutyypistä: 40...67
- UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa: Kyllä
- FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa: Ei
- Letkun maksimiulkohalkaisija: 21.1 mm mm
- Läpivientien lukumäärä: 1
- Nimellishalkaisija: 13.9 mm mm
- Nimelliskoko tuumissa: 1/2"
- Maadoituksella: Ei
- Kierrekoko: PG16
- Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa: Kyllä
- Liitäntätapa koteloon: Kierre
Kirjoita arvostelu