Liitin Sealtite letkulle - PG48-EF2 SUORA
Sähkönumero:
1740938
GTIN:
8717114173408
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitin Sealtite letkulle
- Tuotenimi: PG48-EF2 SUORA
- Yleisnimi: Letkuliitin
- Tavaramerkki: ANAMET
- GTIN: 8717114173408
- Toimittajan tuotekoodi: 810.048.1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.45 kg
- Tilavuus: 0.391 L
- Pituus: 73.124 mm
- Leveys: 73.124 mm
- Korkeus: 73.124 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojaletkuliitin metalliselle suojaletkulle
- Malli / Tyyppi: Suora
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Kierteen pituus: 20 mm mm
- Kokonaispituus: 66 mm mm
- Rakennetyyppi: Ulkokierre
- Kotelon/suojuksen materiaali: Ruostumaton teräs
- Käyttölämpötila: -45...105 °C °C
- Vastakierre: Ei
- Kierre: Muu
- Letkun pienin sisähalkaisija: 47.8 mm mm
- Kokonaiskorkeus: 77 mm mm
- Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA: Kyllä
- Yksiosainen: Ei
- IP riippuu suojaletkutyypistä: 40...67
- UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa: Kyllä
- FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa: Ei
- Letkun maksimiulkohalkaisija: 59.9 mm mm
- Läpivientien lukumäärä: 1
- Nimellishalkaisija: 47.8 mm mm
- Nimelliskoko tuumissa: 2"
- Maadoituksella: Ei
- Kierrekoko: PG48
- Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa: Kyllä
- Liitäntätapa koteloon: Kierre
Kirjoita arvostelu