Ms PK P 2-OS holkkitiiv M25 - 1160.25
1000.32.03 kaksiosainen tiiviste M32
Sähkönumero:
1732529
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Holkkitiiviste M25, metalli
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ms PK P 2-OS holkkitiiv M25
- Tuotenimi: 1160.25
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tavaramerkki: AGRO
- Toimittajan tuotekoodi: 60020950
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.008 kg
- Tilavuus: 0.024 L
- Pituus: 28.845 mm
- Leveys: 28.845 mm
- Korkeus: 28.845 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Väri: Hopea
- Malli / Tyyppi: Suora
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Avaimen leukaväli: 30 mm mm
- Kierteen pituus: 11 mm mm
- Vedonpoistin: Kyllä
- EMC-versio: Ei
- Materiaalin laatu: Messinki
- Käyttölämpötila: -40...100 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Räjähdystestattu versio: Ei
- Sopii lattakaapelille: Ei
- Moniläpivientinen: Ei
- Vastamutterilla: Kyllä
- Erillinen holkkitiiviste: Kyllä
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 12.5...16 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Kierrekoko metrinen/PG: 0
Kirjoita arvostelu