• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Kalvotiiviste ENYFIT oranssi - EDKF 25, IP65/IP66

Kalvotiiviste FK-sarjaan, kaapelinhalkaisija halk 9-17 mm, oranssi RAL 2003, halogeeniton, silikoniton, sisältää vastamutterin, ympäristölämpötila - 25 C - + 55 C hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 750 C
Sähkönumero: 1731581
GTIN: 4012591126874
Tuotteen minimi tilauserä on 20 KPL
Toimintakykyiset ja palonkestävät jakorasiat

Rakennusmääräyksen E1 kohdan 11.1.4 mukaan asennusten joiden edellytetään toimivan tulipalon aikana, tulee olla tehty siten, että niiden toimintakyky riittävän pitkän ajan. SFS600-5-56 edellyttää palonkestävyyttä riittävän pitkän ajan.
Näiden määräyksien tavoitteina on, että turvajärjestelmät, kuten turva– ja poistumisvalaistus, palo- ja muut hälytykset, ohjaukset ja savunhallinta toimivat riittävän pitkä ajan, esim, 30/60/90 minuuttia ja siten henkilöt voivat poistua turvallisesti ja pelastushenkilöstö voi suorittaa turvallisesti tehtävänsä.
Suunnittelussa tulee noudattaa rakennusmäääryksiä rakennuksen paloturvallisuudesta ja sähköturvallisuuslakia. Urakoitsijan tulee toteuttaa asennukset suunnitelmien mukaan.
Maankäyttö- ja rakennuslain 120§ mukaan rakennuksen paloturvallisuudesta on vastuussa:
Rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija ja vastaava erityissuunnittelija.
Henselin FK–jakorasiat täyttävät nämä vaatimukset yhdessä testattujen kaapeleiden ja johtimien samoin kuin soveltuvien kaapelien kiinnikkeiden ja/tai johtoteiden kanssa.
- Testattuja jakorasioita palonaikaiseen toimintakykyyn
- Kotelointiluokka IP 65 tai IP 66
- Kotelo pulverimaalatusta teräksestä tai polykarbonaatista, väri oranssi RAL 2003
- Ei ylimääräistä palokuormaa, ei myrkyllisiä tai syövyttäviä päästöjä
- Toimintakyky on testattu DIN 4102 osa 12 mukaan palonkestävillä kaapeleilla 0,5–50 mm2
- Testattu EN 1363–1 standardi lämpötila–aika käyrän mukaisesti
- Kosketussuoja säilyy metallisissa koteloissa testin ajan ja jälkeen
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kalvotiiviste ENYFIT oranssi
  • Tuotenimi: EDKF 25, IP65/IP66
  • Yleisnimi: Kalvotiiviste
  • Tuotesarja: ENYFIT
  • Tavaramerkki: HENSEL
  • GTIN: 4012591126874
  • Toimittajan tuotekoodi: EDKF 25

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 20
  • Peruserä: 20
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.1 kg
  • Tilavuus: 0.7 L
  • Pituus: 100 mm
  • Leveys: 70 mm
  • Korkeus: 100 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 18 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Läpivientitiiviste
  • Väri: Oranssi
  • Malli / Tyyppi: Suljettu
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Materiaali: Muu
  • Sopii tiivistysvälille: 9...17 mm mm
  • Nimellishalkaisija: 25 mm mm
  • Kotelointiluokka (IP): IP66
  • Seinämän paksuus: 1.5...3.5 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kalvotiiviste ENYFIT oranssi - EDKF 25, IP65/IP66
Arvostele