Kalvotiiviste - 10444/4-1.5 18-26 PVC
KALVOTIIVISTE 4-1.5 PVC IP 44 200 kpl/pussi
Sähkönumero:
1730628
GTIN:
6410017306288
Tuotteen minimi tilauserä on 200 KPL
Kalvotiiviste
IP-44 kaksoiskalvotiivisteet on valmistettu joustavasta TPE muovista. Kalvotiiviste on edullinen läpivientien tiiviste, hankaussuoja sekä sulkutulppa. Kalvotiiviste on halogeenivapaa. Erikoistilauksesta myös mustana.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kalvotiiviste
- Tuotenimi: 10444/4-1.5 18-26 PVC
- Yleisnimi: Kalvotiiviste
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410017306288
- Toimittajan tuotekoodi: 10444/4-1.5
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 200
- Peruserä: 200
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.01 kg
- Tilavuus: 0.053 L
- Pituus: 37.516 mm
- Leveys: 37.516 mm
- Korkeus: 37.516 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sinetti
- Kokoalue: 18...26 mm mm
- Materiaali: Muovi
Kirjoita arvostelu