Kalvotiiviste - 10444/0-1 7-12 PVC
KALVOTIIVISTE 0-1 PVC IP 44 1000 kpl/pussi
Sähkönumero:
1730600
GTIN:
6410017306004
Tuotteen minimi tilauserä on 1 000 KPL
Kalvotiiviste
IP-44 kaksoiskalvotiivisteet on valmistettu joustavasta TPE muovista. Kalvotiiviste on edullinen läpivientien tiiviste, hankaussuoja sekä sulkutulppa. Kalvotiiviste on halogeenivapaa. Erikoistilauksesta myös mustana.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kalvotiiviste
- Tuotenimi: 10444/0-1 7-12 PVC
- Yleisnimi: Kalvotiiviste
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410017306004
- Toimittajan tuotekoodi: 10444/0-1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1000
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.002 kg
- Tilavuus: 0.008 L
- Pituus: 20.367 mm
- Leveys: 20.367 mm
- Korkeus: 20.367 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sinetti
- Kokoalue: 7...12 mm mm
- Materiaali: Muovi
Kirjoita arvostelu